LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 発光色昼光色 注文コード52302539 品番CLA3S-24A-CD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,901 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は発光色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。

付属品ブラケット(SZ-310AR)2ケ トラスコ品番194-9212 長さ(mm)324 幅(mm)34 質量(kg)0.18 高さ(mm)22.5 使用温度範囲(℃)-40〜60 消費電力(W)5.7 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)0.5 寸法A(mm)324(全長部) 寸法D(mm)274(推奨取付ピッチ) 寸法E(mm)- 寸法B(mm)300(発光部) 発光色昼光色 保護等級IP66/IP67/IP69K 光源可視光 取付場所屋内、全方向 電球の種類LED 照光形状ライン形 発光面(mm)300 光源タイプLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする