付属品ブラケット(SZ-310AR)4ケ
トラスコ品番194-9214
長さ(mm)924
幅(mm)34
質量(kg)0.5
高さ(mm)22.5
使用温度範囲(℃)-40〜60
消費電力(W)17.3
定格電圧(V)DC24
ケーブル長(m)0.5
寸法A(mm)924(全長部)
寸法D(mm)874(推奨取付ピッチ)
寸法E(mm)290(推奨取付ピッチ)
寸法B(mm)900(発光部)
発光色昼光色
保護等級IP66/IP67/IP69K
光源可視光
取付場所屋内、全方向
電球の種類LED
照光形状ライン形
発光面(mm)900
光源タイプLED