画像準備中

CCリンクターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52308105 品番-
参考基準価格(税別)¥38,990 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4〜26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時) 質量(g)約140 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 出力点数16点 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン 定格負荷電圧(V)DC12/24 接続端子圧接コネクタ(PRS) 突入電流(A)最大1.0/10ms以下 コモン仕様16点1コモン 使用電圧範囲DC10.2〜26.4V(リップル率5%以内) 絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付(16点使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする