※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD800 笠付 防湿防雨

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52308683 品番XLW202KENZLE9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
電圧(V)100〜242 消費電力(W)6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ENZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10〜35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)770 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする