曜日別特売
005760-3000 セパラブル フラスコ丸形 DURAN 52308866

005760-3000 セパラブル フラスコ丸形 DURAN 52308866
005760-3000 セパラブル フラスコ丸形 DURAN 52308866

セパラブル フラスコ丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52308866品番005760-3000
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。

容量(mL)3000仕様ツバ面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)215最大外径(mm)Φ200アズワン品番1-7800-03ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする