共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52309058 品番CL3120-01-10
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
容量(mL)30 材質並ガラス 全高(mm)74(フタ含む) 口内径(Φmm)23 アズワン品番63-1392-61 胴外径(Φmm)上部:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-18
用途:
紫光を嫌う性質の薬剤の保存に。
医療・福祉・介護関連業

褐色ビンを以前より探していました、紫外線に弱いビタミンCの保存には欠かせないからです、片手で蓋が開けられ密閉度が有り、大きさも適当、食卓に置いてジャマにならず、結構かっこいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする