いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52309304 品番SNG-4K50-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥318,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。

使用温度範囲(℃)0-40 消費電力(W)130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646.6×609×1434 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット 中心高さ(mm)画面:1434 スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※メディアプレーヤーの対応ファイル形式は静止画:jpeg/jpg、音楽:mp3、動画:mp4/tsです。(左記の形式でも再生できない場合があります)
※自動再生が可能なファイル形式は、静止画はjpeg、動画はmp4のみとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,240 / 税込 ¥24,464
北海道地方数量1につき ¥22,240 / 税込 ¥24,464
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする