No.321 AC100/110V 船用防水ブザー表示灯付 2SLW ゼロワンオカダ 52312944

 

No.321 AC100/110V 船用防水ブザー表示灯付 2SLW ゼロワンオカダ 52312944
No.321 AC100/110V 船用防水ブザー表示灯付 2SLW ゼロワンオカダ 52312944

船用防水ブザー表示灯付 2SLW

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100/110
内容量1台注文コード52312944品番No.321 AC100/110V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100/110定格電流(A)260定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上使用電圧範囲(V)85~110容量(VA)26音量(dB)90耐電圧(V/min)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする