ゼロワンオカダ
船用防水ブザー表示灯付 2SLW
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200/220
AC100/110
AC200/220
DC24
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52312953
品番
No.321 AC200/220V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
AC200/220
定格電流(A)
120
定格寿命(時間)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用電圧範囲(V)
170~220
容量(VA)
26.4
音量(dB)
90
耐電圧(V/min)
1500