ゼロワンオカダ
船用防水ブザー表示灯付 2SLW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
DC100/110
AC100/110
AC200/220
DC24
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52312978
品番
No.321 DC100/110V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
DC100/110
定格電流(A)
140
定格寿命(時間)
20
容量(W)
14
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用電圧範囲(V)
85~110
音量(dB)
90
耐電圧(V/min)
1500