ゼロワンオカダ
船用防水ブザー表示灯なし 2SW
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100/110
AC100/110
AC200/220
DC24
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52312987
品番
No.320 AC100/110V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
AC100/110
定格電流(A)
200
定格寿命(時間)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用電圧範囲(V)
85~110
容量(VA)
20
音量(dB)
90
耐電圧(V/min)
1500