ゼロワンオカダ
船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200/220
AC100/110
AC200/220
DC24
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52313075
品番
No.322 AC200/220V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200/220
使用電圧範囲(V)
170~220
定格電流(A)
100
容量(VA)
22
使用温度範囲(℃)
-10~40
音量(dB)
90
定格寿命(時間)
20
耐電圧(V/min)
1500
絶縁抵抗(MΩ)
100以上