No.322 DC24V 船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW ゼロワンオカダ 52313084

 

No.322 DC24V 船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW ゼロワンオカダ 52313084
No.322 DC24V 船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW ゼロワンオカダ 52313084

船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
内容量1台注文コード52313084品番No.322 DC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)20~26.4定格電流(A)380使用温度範囲(℃)-10~40音量(dB)90定格寿命(時間)20耐電圧(V/min)1500絶縁抵抗(MΩ)100以上容量(W)9.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする