No.322 DC100/110V 船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW ゼロワンオカダ 52313093

 

No.322 DC100/110V 船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW ゼロワンオカダ 52313093
No.322 DC100/110V 船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW ゼロワンオカダ 52313093

船用防水ブザーホーン表示灯なし 2SHW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)DC100/110
内容量1台注文コード52313093品番No.322 DC100/110V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)DC100/110使用電圧範囲(V)85~110定格電流(A)90使用温度範囲(℃)-10~40音量(dB)90定格寿命(時間)20耐電圧(V/min)1500絶縁抵抗(MΩ)100以上容量(W)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする