No.336 120Φ AC200/220V 船用防水ベル 120Φ表示灯付き ゼロワンオカダ 52313215

 

No.336 120Φ AC200/220V 船用防水ベル 120Φ表示灯付き ゼロワンオカダ 52313215
No.336 120Φ AC200/220V 船用防水ベル 120Φ表示灯付き ゼロワンオカダ 52313215

船用防水ベル 120Φ表示灯付き

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200/220
内容量1台注文コード52313215品番No.336 120Φ AC200/220V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC200/220定格電流(A)60定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上使用電圧範囲(V)170~220容量(VA)13.2音量(dB)90耐電圧(V/min)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする