ゼロワンオカダ
船用防水ベル 120Φ表示灯付き
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
AC100/110
AC200/220
DC24
DC100/110
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52313224
品番
No.336-1 120Φ DC24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
330
定格寿命(時間)
20
容量(W)
7.9
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用電圧範囲(V)
20~26.4
音量(dB)
90
耐電圧(V/min)
1500