河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
HUBボックス専用オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼板
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
付属品
転倒防止金具2コ、取付ねじ
注文コード
52313512
品番
HBTT-10
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
付属品
転倒防止金具2コ、取付ねじ
質量(kg)
2
キャビネット板厚(mm)
1.6
注意
※キャスター・スライドペース付タイプには取付けできません。