河村電器産業
河村電器産業の 電子部品(オンボード)
河村電器産業の 機構部品(電子部品)
河村電器産業の 基板用コネクタ
プラグ付ケーブル L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52314377
品番
L630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
30
電線太さ(mm
2
)
VCT5.5
NEMA規格
L6-30
圧着端子
R5.5-5