ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
NJK-0.3芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52314755
品番
RNJK3-COBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク色
コバルトブルー
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.3
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
98.2
質量(g)
0.7
適合本体シリーズ名
サラサセレクト
入数
1本