SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338

SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338
SD-ISN166LSMP2N ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 52323338

ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
幅(mm)1600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×600×720
1600×600×720
700×600×720
700×700×720
800×600×720
800×700×720
1000×600×720
1000×700×720
1100×600×720
1100×700×720
1200×600×720
1200×700×720
1300×600×720
1300×700×720
1400×600×720
1400×700×720
1500×600×720
1500×700×720
1600×700×720
1800×600×720
1800×700×720
2000×600×720
2000×700×720
2400×600×720
2400×700×720
色(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム
(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム
(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク
ホワイト
奥行(mm)600
内容量1台注文コード52323338品番SD-ISN166LSMP2N
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

幅(mm)
1600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
720
材質
コードダクト:樹脂(PP)、配線カバー:樹脂(ABS)
色(天板)
ラスティックミディアム
鍵
なし
質量(kg)
30
色
(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム
区分
本体
タイプ
スタンダードテーブル(センター引き出しなしタイプ)
シリーズ
iSデスクシステム
キャスター
なし
機能
床傾斜調整範囲18mm
材質(天板)
表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂(ABS、ASA)、芯材:スチール(W2000以上スチール、ハニカム)
天板厚さ(mm)
29
材質(表面)
スチール
材質(脚)
スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)
材質(脚部)
スチール
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×600×720
アジャスター
あり
引出し
なし
材質(幕板)
スチール(焼付塗装)
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※配線容量を増やすため、基本的には対向式のデスク設定で納品いたします
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IS(アイエス)デスクシステム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-30
用途: 事務所のデスクとして
不動産業

2台購入して向かい合わせて使用していますが、ケーブル類が沢山収納できるのでデスクまわりがスッキリしました。大満足はしていますが、購入したものに合うデスクマットがなく、オーダーすると高くつきました(個人的には、そこまで考えて購入すれば良かったです)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする