河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 特定用途別キャビネット
OAフロアー用チャンネルベース RPIT77
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
塗装色
(黒)N-1サテン
仕様
アングル付
注文コード
52330653
品番
RPIT77-1020AB
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・仕様
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルベース
付属品
ラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)
仕様
アングル付
材質
鋼板
幅(mm)
600
質量(kg)
17
高さ(mm)
200
奥行(mm)
954
板厚(mm)
3.2
寸法P(mm)
850
寸法Q(mm)
500
塗装色
(黒)N-1サテン
ラック寸法(mm)
W600 D1000(適応)
適応
ITN、ITO、ITA、ITS