河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 特定用途別キャビネット
OAフロアー用チャンネルベース RPIT77
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
塗装色
(黒)N-1サテン
仕様
-
注文コード
52330906
品番
RPIT77-1105LB
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・仕様
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルベース
付属品
ラック取付ボルト(M12×40)
仕様
-
材質
鋼板
幅(mm)
800
質量(kg)
9
高さ(mm)
50
奥行(mm)
1054
板厚(mm)
3.2
寸法P(mm)
-
寸法Q(mm)
-
塗装色
(黒)N-1サテン
ラック寸法(mm)
W800 D1110(適応)
適応
ITN、ITO、ITA、ITS