河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
通信機器収納キャビネットオプション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
注文コード
52341808
品番
RPV94-05B
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器取付用
材質
鋼板
色
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
質量(kg)
3
適合キャビネット
D300以上
パネル
5Uサイズ
キャビネット板厚(mm)
2.3