産業用接続箱 PVH-M-L

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52343795 品番 PVH-10AM-SP2L
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
保護等級IP55 ベージュ(マンセル5Y7/1) 寸法(mm)615×800×250 質量(kg)39 出力直流遮断器125A 板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6 仕様鉄製キャビネット 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 入力直流開閉器10A×10回路 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用 露出形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする