河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
産業用接続箱 PVH-M-L
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52343822
品番
PVH-12M-SP2L
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
保護等級
IP55
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
515×700×200
質量(kg)
28
出力
出力:ラグ端子120A
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6
仕様
鉄製キャビネット
定格電圧(V)
DC1000
入力電圧(V)
最大DC1000
入力
直流開閉器10A×12回路
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用 露出形