河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
産業用接続箱 PVH-M-L
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52343917
品番
SPVH-10M-SP2L
参考基準価格(税別)
¥322,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
保護等級
IP55
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
515×600×200
質量(kg)
21
出力
出力:ラグ端子100A
板厚(mm)
ボデー1.5、ドア1.5
仕様
ステンレス製キャビネット
定格電圧(V)
DC1000
入力電圧(V)
最大DC1000
入力
直流開閉器10A×10回路
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用キャビネット
SPOG
使用場所
屋外用 露出形