CDQ2B32R-10DMZ-XC6 薄形シリンダ CDQ2B32R SMC 52344957

 

CDQ2B32R-10DMZ-XC6 薄形シリンダ CDQ2B32R SMC 52344957 CDQ2B32R-10DMZ-XC6 薄形シリンダ CDQ2B32R SMC 52344957

薄形シリンダ CDQ2B32R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード52344957 品番CDQ2B32R-10DMZ-XC6
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など200種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする