マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
B5ファイルクラルテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
G
注文コード
52345083
品番
F307-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリアな輝きを持つバインダー、黒をベースにしたシンプルなデザインが印象的。オールインワンタイプですぐに使い始めることができます。
サイズ
B5
色
G
穴数
26穴
収納枚数(枚)
(標準)約120枚
仕様
ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
276×222×29
リング内径(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52345083
F307-03
52345108
F307-52
B5ファイルクラルテ
マルマン
1冊
¥
929
税込
¥
1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)