B5ファイルクラルテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52345099 品番 F307-08
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

クリアな輝きを持つバインダー、黒をベースにしたシンプルなデザインが印象的。オールインワンタイプですぐに使い始めることができます。

サイズB5 P 穴数26穴 収納枚数(枚)(標準)約120枚 仕様ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山 寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×222×29 リング内径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする