プラスチックバインダー クルフィット(KURUFIT)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52345205 品番 F091-02
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

手にやわらかフィット! 表紙が薄くやわらかいバインダーノート。気軽に使えて持ち運びにも便利。 様々なシーンにフィットするバインダーノートです。

ブルー 仕様ルーズリーフ10枚 サイズA5 穴数20穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×166×15 リング内径(Φmm)9 収納枚数(枚)(標準)約60枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする