マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
プラスチックバインダー クルフィット(KURUFIT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
イエロー
注文コード
52345223
品番
F091-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
手にやわらかフィット! 表紙が薄くやわらかいバインダーノート。気軽に使えて持ち運びにも便利。 様々なシーンにフィットするバインダーノートです。
色
イエロー
仕様
ルーズリーフ10枚
サイズ
A5
穴数
20穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×166×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約60枚