マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
プラスチックバインダー クルフィット(KURUFIT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52345248
品番
F091-52
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手にやわらかフィット! 表紙が薄くやわらかいバインダーノート。気軽に使えて持ち運びにも便利。 様々なシーンにフィットするバインダーノートです。
色
ライトブルー
仕様
ルーズリーフ10枚
サイズ
A5
穴数
20穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×166×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約60枚