付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個
仕様単3中性線欠相保護付
オプション補助接点
質量(kg)0.65
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
定格電流(A)60
接続方式線押え端子(M6)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2・C8222 Anne×2
主な用途ZL型/単3専用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P2E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)100
動作時間(s)0.1以内