ニチバン
ニチバンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ニチバンの 運動会/スポーツイベント用品
ニチバンの 競技種目用品
スポーツゼッケン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52360718
品番
MA-30
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
家庭用アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。伸縮性抜群なので、水着やジャージなど、伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。
用途
運動会・スポーツ・イベントなどのゼッケンに。水着・ジャージ・一般衣類の名入れに。
仕様
1枚、のびのびタイプ(アイロン接着)
色
白
質量(g)
30
基材
ポリエステル+ポリウレタン
粘着剤
ポリアミド系樹脂
寸法(cm)
15×21
注意
※ペンの種類によっては、にじむ場合があります。油性ペンの種類によっては、書いた文字が生地に移る場合があります。