ミツヤ
アルゼム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(35本)
注文コード
52362249
品番
TM-64
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
アルミニウム
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
全長(mm)
30
色
メタリックカラーの青、金、緑、赤、銀、紫
繰り返し・詰め替え
対応