ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
マップピン6ミリアソート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70本)
注文コード
52362337
品番
TM-8-AS
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)
10
色
黒・青・緑・水・黄緑・橙・赤・紫・白・黄の10色アソート
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
材質
PS樹脂,鋼線
頭径(Φmm)
6