ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
帯金(バンドフープ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52364945
品番
BH031430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
用途
バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
材質
鉄
型式
D型・ツメ型2号用
表面処理
メッキ
長さL(m)
30
板厚t(mm)
0.3
板幅(mm)
B:14
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい