ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
帯金(バンドフープ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52364997
品番
BH051630S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
用途
バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
材質
SUS304
型式
ツメ型4号用
長さL(m)
30
板厚t(mm)
0.5
板幅(mm)
B:16
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい