ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
バンドバックル付フープ(枝電路用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
材質
鉄
注文コード
52365024
品番
RB0315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
用途
バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます
材質
鉄
型式
D型
表面処理
メッキ
長さL(m)
0.15
板厚t(mm)
バックル:1、帯金:0.3
板幅(mm)
B:14
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい