ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
バンドバックル付フープ(メイン電路、無外装電線の固縛用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
52365094
品番
230SPRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております
主に無外装電線の固縛用に使用します
材質
SUS304
型式
ツメ型2号
板厚t(mm)
バックル:1、帯金:0.4
板幅(mm)
B:14
長さL(m)
0.3
被覆
PVC被覆
用途
バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい