ZR-20 ZACK シールドツキJET

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52365828 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

チークパッドが広がり、ヘルメットの着脱がスムーズ、あご紐をしめるとフェイスラインにフィットし安心のホールド感。あご紐はワンタッチホルダーを採用。SG規格全排気量対応。FREE(58-59cm)

ハーフマッドブラック サイズフリー(58〜59cm) 規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
バイク用ヘルメット
その他業種

ZJ-2Zackの代わりにと購入してみたが・・・駄目です
シールドは外れない、ヘルメットの内部を外して選択できない、耳元のポリプロピレン素材が固すぎてZJ-2よりも曲がらない、シールドの固定位置がZJ-2の4段階ではなく3段階と少ないので雨の際のシールド角度に出来ない
という品物です、ZJ-2が気に入ったらそちらから変えない方が良いです
販売価格が安いが、これならもっと格安では?と思える品物です

対象商品:
52365828
2020-10-02
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

耳に当たる所が、広がるため、着脱が用意です。近くのお店より若干安かったため購入しましたが、送料込みで、3000円台で購入できるとありがたかったのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする