※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(26本)
注文コード
52373825
品番
HSTTV05-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
色
黒
長さ(mm)
152
特性
絶縁
用途
高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。
トラスコ品番
731-3829
質量(g)
93
使用温度範囲(℃)
-55〜135
肉厚(mm)
0.4(収縮後)
サイズ(inch)
3/64
収縮後内径最大値(Φmm)
0.6
収縮前内径最小値(Φmm)
12
収縮開始温度(℃)
85
収縮率(%)
50
耐電圧(V)
600