※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSTTV100-Y 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52373992 HSTTV100-Y 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット) 52373992

熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(6本) 注文コード52373992 品番HSTTV100-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。

長さ(mm)152 特性絶縁 用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。 トラスコ品番731-3888 質量(g)93 使用温度範囲(℃)-55〜135 肉厚(mm)0.9(収縮後) サイズ(inch)1 収縮後内径最大値(Φmm)12.7 収縮前内径最小値(Φmm)25.4 収縮開始温度(℃)85 収縮率(%)50 耐電圧(V)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする