MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189

MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189
MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189
MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189
MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189
MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189
MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189
MM05-0138-TI カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379189

カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チタン
内容量1セット注文コード52379189品番MM05-0138-TI
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【商品説明】
カワサキ Z900RS/カフェ CNCタンデムステップ
ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。
【商品仕様】
サイズ:全長約104mm、ステップ長さ約750mm×幅約23mm
材質:アルミ(アルマイト仕上)
【参考車種】
ZX-10R、Z1000、Z750、Z800、Z900RS/カフェ(2018-2020年)
※Z900RS/カフェに取り付けを行う場合は純正の調整ワッシャーは使用しません.

材質アルミ(アルマイト仕上)幅(mm)約23全長(mm)約104チタン適合車種ZX-10R、Z1000、Z750、Z800ステップ長(mm)約750
注意
●こちらのステップはカワサキ車用汎用のステップとなります。
ご購入前にお持ちの車両のステップ、取り付け形状等の確認をお願い致します。
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする