MM05-0139-BK ヤマハ YZF-R25 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379198

MM05-0139-BK ヤマハ YZF-R25 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379198
MM05-0139-BK ヤマハ YZF-R25 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス) 52379198

ヤマハ YZF-R25 CNCタンデムステップ

(1件のレビュー)
返品不可
ブラック
内容量1セット注文コード52379198品番MM05-0139-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質アルミ(アルマイト仕上)幅(mm)約23全長(mm)約104ブラック適合車種YZF-R25、YZF-R3、MT-25、MT-03ステップ長(mm)約750
注意
※ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52379198
2023-04-23
用途: 純正品との交換
建設業・工事業

穴が小さくてスプリングもボールも入りません。
6.5mmのドリルで穴を拡げたら使えます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする