MT19-GB4-01WH スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル付き ホワイト MAD MAX(マッドマックス) 52379225

MT19-GB4-01WH スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル付き ホワイト MAD MAX(マッドマックス) 52379225
MT19-GB4-01WH スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル付き ホワイト MAD MAX(マッドマックス) 52379225
MT19-GB4-01WH スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル付き ホワイト MAD MAX(マッドマックス) 52379225

スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル付き ホワイト

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード52379225品番MT19-GB4-01WH
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル付き ホワイト。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64301-GB4-680に適合。

主な適合純正品番64301-GB4-680ホワイト適合車種スーパーカブ C50(セル付き)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,120/税込2,332
沖縄地方数量1につき2,536/税込2,790
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52379225
2022-01-18
用途: バイクの修理
農・林・水産業

取り付けネジ穴の位置がずれている。
無理やりねじこんだので、もう外したく無い。

2が参考にしています
対象商品 : 52379225
2021-09-07
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より黄色がかっていて、バリが多く穴の位置ズレがあり取りてけにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 52379225
2020-10-23
用途: 古くなったので交換用に
その他業種

社外でこの値段でのクオリティには満足です。
又、古くなったら買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52379225
2020-09-25
用途: スーパーカブに装着
タカオカ・ミライ関東卸売・小売業

問題なく取り付けられました。
丁寧な梱包で送られてきました。
有難うございました。

対象商品 : 52379225
2021-05-17
用途: カブのカウル
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトと表記がありますが明らかにアイボリー
購入時には注意が必要です

2が参考にしています
対象商品 : 52379225
2021-02-04
用途: まだ届いていない
農・林・水産業

やはり4月まで待たないといけないのか何もない連絡がありません。よろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする