ウッズスタイル ボックスファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52382043 品番WDS-8650-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

温かみのある空間を演出する木目調の収納ボックス

サイズA4 ナチュラルブラウン 材質再生PP 0.9mm厚 タテ型 用途書類、小物などの整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。 付属品見出しラベル(紙) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)309×102×265 木目柄 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52382034
2021-01-08
用途:
書類保管場所に
ガレージピニオン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

周りの家具の色に合わせてとても素敵に馴染みました。ちょっとぐらつきがあるかな?
もう少し安定感があっても良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする