セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
ウッズスタイル ボックスファイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52382059
品番
WDS-8651-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのある空間を演出する木目調の収納ボックス
サイズ
A4
色
ブラウン
材質
再生PP 0.9mm厚
型
ヨコ型
用途
書類、小物などの整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。
付属品
見出しラベル(紙)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
261×102×317
柄
木目柄
グリーン購入法
適合