画像準備中

フォークリフト用シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様温度過昇防止器:電流ヒューズ 注文コード52382926 品番DC-711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

寒い屋外作業の強いミカタ!バッテリー車にも装着可能

用途フォークリフト 仕様温度過昇防止器:電流ヒューズ 定格電圧(V)DC24・40W 安全装置サーモスタット 発熱体耐熱テフロンヒーター 消費電力量(Wh)1時間あたり:40(1℃着座時)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52382147
2020-03-27
用途:
フォークリフトの椅子
戎工務店 様 (建設業・工事業)

フォークリフトの椅子を、探していましたが、寸法の合うサイズが、なかったのですが モノタロウでは 色んなサイズが、あって、見つかりました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする