Y-7519 鉄製空気入れタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG 52384046

鉄製空気入れタンク付 英・米式バルブ対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52384046 品番Y-7519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。

ホワイト サイズ使用可能:タイヤ14型以上の自転車 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52384098
2022-12-20
用途:
STマーク付き使用開始後事故損害補償
その他業種

梱包は丁寧、個別箱入り、ビニール袋入り、エアクッション入りでした。

配送も問題なし。

使用感、問題なし。

多分、5年過ぎた頃にエアーホースが駄目になるでしょう。
タンクがあるので5年過ぎたら買い替えをした方がいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする